WÜTOX Senkkopf Teilgewinde TX Holzschraube
WÜPOFAST II Stahl verzinkt TG Senkfrästasche TX
SHR-SEKPF-FRT-HO-GG-TX20-(A3K)-5X90/54
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Grobgang-Gewinde
- Geringeres Überdrehen der Schraube in weichen Holzwerkstoffen
- Rascheres Verschrauben als beim Einganggewinde - Führt zu bis zu 20 % Zeitersparnis
- Die spezielle Kunststoffgleitbeschichtung vermindert zusätzlich das Einschraubdrehmoment
Schraubenspitze
- Scharfe Spitze mit zusätzlichen Fräs-Rippen
- Punktgenaues und sicheres Ansetzen auch bei Holz Laminat Platten
- Durch zusätzliche Fräs-Rippen, geringere Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich
Frästaschenkopf
- Für sauberes Versenken im Holz
- Für Holz und Metall-Beschläge geeignet
Schaftfräser
- Der Schaftfräser, oder sogenannte Reibteil stellt den Schaft frei, vermindert so das Einschraubdrehmoment und sorgt für eine schnellere und energiesparendere Verschraubung
- Schaftfräser ab Dm 5mm / L ≥ 70mm
- Schonung der Einschraubwerkzeuge bzw. Verlängert die Akkulaufzeit
TX - Antrieb
- Kein Taumelschlag, optimale Zentrierung und höhere Standzeiten
- Von 3,5 mm bis 5 mm Dm nur ein Bit ( TX 20) notwendig
Oberfläche
- Verzinkt blau passiviert
- Höhere Schichtdicke ab Dm 4 x 20mm , min. 8µm ( A3K)
- Chrom VI frei
Verpackung
- Neue rot-weiß-rote Orsy-Regal-fähige Verpackung
- Für leichtere Entnahme der Schrauben von vorne und seitlich zu öffnen
Leistungsnachweis
- Bauprodukt mit CE Kennzeichnung
- Statische Werte nach EN 14592 mit Leistungserklärung
- Kontrollierte Qualität, statisch rechenbar
- Kopfkennzeichnung W zur leichteren Identifizierbarkeit
Schrauben sind nicht geeignet für direkt bewitterte Anwendungen und Anwendungen in Feuchträumen und chlorgashaltiger Atmosphäre. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich.
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d) | 5 mm |
Länge (l) | 90 mm |
Gewindelänge (lg) | 54 mm |
Kopfform | Senkfrästaschenkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 9,7 mm |
Kopfhöhe (k) | 4,5 mm |
Innenantrieb | TX20 |
Kerndurchmesser | 3 mm |
Werkstoff | Carbonstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |