WÜTOX® CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfrästaschenkopf
WÜTOX Stahl verzinkt TG Senkfrästasche TX
SHR-SEKPF-FRT-HO-GG-TX25-(A3K)-5X110/70
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kraftübertragung durch TX Antrieb
Gute Kraftübertragung durch Sternantrieb
Geringe Spaltwirkung im Randbereich
Das Aufspalten des Holzes wird durch den Rippen in der Spitze verringert
Frästaschen unter dem Kopf
Für ein sauberes Einsenken des Kopfes in das Holz/den Holzwerkstoff
Schnelles Anbeißen
Sauber ausgewalzte Gewindegänge bis zur Spitze
- Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen.
- WÜTOX Schrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert.
Zulassung gemäß ETA-23/0361
Es sind die Vorgaben der ETA (Europäische Technische Zulassung) zu beachten
Datenblätter(X)
Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz Verbindung möglich. Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)
- Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, bis ∅ 4 mm A2K 5 µm, ab ∅ 4,5 mm A3K 8 µm Schichtdicke
- Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet.
- Für Schrauben ab dem ∅ 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 µm mit Cr(III)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) erfüllt.
Nenndurchmesser (d) | 5 mm |
Länge (l) | 110 mm |
Gewindelänge (lg) | 70 mm |
Kopfform | Senkfrästaschenkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 9,70 mm |
Kopfhöhe (k) | 4,5 mm |
Innenantrieb | TX25 |
Kerndurchmesser | 3 mm |
Werkstoff | Carbonstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Zulassungspflichtige Schraube | Nein |
RoHS-konform | Ja |