SHR-SEKPF-FRT-HO-GG-TX30-(A3K)-6X60/54
WÜTOX Stahl verzinkt VG Senkfrästasche TX
SHR-SEKPF-FRT-HO-GG-TX30-(A3K)-6X60/54
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Länge (l) | 60 mm |
Gewindelänge (lg) | 54 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 12 mm |
Kopfhöhe (k) | 6 mm |
Innenantrieb | TX30 |
Kerndurchmesser | 4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |