Wall bearing with motion sensor for KSP-1
WLBEAR-F.LGHTSTR-(KSP-1)-W-MS-BLACK
Ürün no. 0976521401
EAN 4099618697821
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Plastik |
Renk | Siyah |
Uzunluk | 100 mm |
Genişlik | 40 mm |
Yükseklik | 36 mm |
Kablo uzunluğu | 3000 mm |
Nominal voltaj | 12 V/DC |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
