Wall bearing with motion sensor for KSP-1
WLBEAR-F.LGHTSTR-(KSP-1)-W-MS-SILVCOL
Ürün no. 0976521400
EAN 4099618697814
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Plastik |
Renk | Gümüşi |
Uzunluk | 100 mm |
Genişlik | 40 mm |
Yükseklik | 36 mm |
Kablo uzunluğu | 3000 mm |
Şunun için uygun: | 12 uç ve 1 vidalama adaptörü |
Nominal voltaj | 12 V/DC |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
