Wall-mounted hose reel RollUP

Wall-mounted hose reel RollUP

Art. N° 9501010773

EAN 4078500052030

Prix affichés aux clients après connexion
Wall-mounted hose reel RollUP

Art. N° 9501010773
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
GARDENA wall-mounted hose box.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre extérieur du tuyau

13 mm

Longueur du tuyau

25 m

Pression max.

22 bar

Poids du produit (par pièce)

10900 g

Filetage de raccordement

1/2 pouce

Matière

Plastique

Longueur

66,5 cm

Largeur

27 cm

Hauteur

51 cm