Wall-mounted hose reel RollUP
Wall-mounted hose reel RollUP
Ürün no. 9501010773
EAN 4078500052030
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Hortum dış çapı | 13 mm |
Hortum uzunluğu | 25 m |
Maks. basınç | 22 bar |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 10900 g |
Bağlantı dişi | 1/2 inç |
Malzeme | Plastik |
Uzunluk | 66,5 cm |
Genişlik | 27 cm |
Yükseklik | 51 cm |