Warning adhesive tape, self-adhesive
Warning adhesive tape, self-adhesive
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 33 m |
Genişlik | 50 mm |
Kalınlık | 0,16 mm |
Renk | Sarı-siyah |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Şap betonu |
Uygulama alanı | Bina içi |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 0 - 60 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Kopma anındaki uzama | 150 % |
Malzeme | PVC - Polivinil klorür |
Yapıştırıcı tabanı | Doğal kauçuk |