Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Warnweste mit Klettverschluss

Warnschutzweste
WARNWEST-EN20471-ORANGE-(M-XL)

Art.-Nr. 089978
EAN 4045727966556

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Zwei 5 cm breite umlaufende Reflexstreifen

  • Einzeln im Polybeutel verpackt
Hinweis

Mitzuführen in allen Pkw, Lkw, Zug- und Sattelzugmaschinen sowie Kraftomnibussen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Straßen- und Schienenverkehr, Gefahrenbereiche, Bauindustrie, Straßenbau und Vermessungsarbeiten

Farbe

Orange

Größe

M-XL

ISO

20471

Werkstoff

PES - Polyester

EN-Norm

20471

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen