Warnweste mit Klettverschluss
Warnschutzweste
WARNWEST-EN471-PE-ORANGE-L-F.089952012
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Zwei 5 cm breite umlaufende Reflexstreifen
- Einzeln im Polybeutel verpackt
Mitzuführen in allen Pkw, Lkw, Zug- und Sattelzugmaschinen sowie Kraftomnibussen
Datenblätter(X)
Straßen- und Schienenverkehr, Gefahrenbereiche, Bauindustrie, Straßenbau und Vermessungsarbeiten
Farbe | Orange |
Größe | L |
ISO | 20471:2013 |
Werkstoff | 100% Polyester |
EN-Norm | 20471 |