Wasch- und Duschgel für SKIN-Spender
Wasch- und Duschgel Fresh-Spendersystem
WASHDUSCHGEL-2000ML
SKIN
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Schonende und wirkungsvolle Reinigung von Haut und Haar
- Durch hochwertige Inhaltsstoffe und rückfettende Wirkung
- Für empfindliche Haut geeignet
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Seifenfrei
- Dermatologisch getestet
Alkali- und silikonfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Schonende und wirkungsvolle Reinigung mit rückfettender Wirkung für empfindliche Haut bei leichten beziehungsweise alltäglichen Verschmutzungen. Das Produkt ist ebenfalls zur Haarwäsche geeignet.
Inhalt | 2000 ml |
Geruch/Duft | Parfümiert |
Farbe | Blau |
Chemische Basis | Anionische Tenside |
Power (Punktesystem) | 1 von 5 Punkten |
pH-Wert / Bedingung | 5,8-6,8 / bei 20°C |
Silikonfrei | Ja |
Seifenfrei | Ja |
Viskosität/Konsistenz | Flüssig |