Wasserwaage 4 Libellen
Wasserwaage 4 Libellen
WAWAAGE-LMET-LM-4LIBELLEN-200CM
Art.-Nr. 0714644422
EAN 4045989879236
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
2 Vertikal und 2 Horizontal-Libelle
Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen
Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer
Fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen
Elexalfarbener elektrostatische Pulverbeschichtung
Sehr glatte Oberfläche, dadurch leichte Reinigung
Datenblätter(X)
Länge (L) | 200 cm |
Höhe (H) | 50 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 0,5 mm/m |
Messgenauigkeit Grad | 0,029 Grad/degree |