Water-prot. membrane WÜTOP Transparent Protection
Water-prot. membrane WÜTOP Transparent Protection
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Coating weight per m² with liner | 235 g |
Coating weight per m² without liner | 175 g |
Rulo uzunluğu | 40 m |
Rulo genişliği | 1.50 m |
Alan | 60 m² |
Rulo ağırlığı | 15 kg |
Palet başına rulo sayısı | 23 ADET |
Malzeme | Polipropilen kumaş |
Kalınlık | 0.39 mm |
Renk | Saydam, mat |
Aşınmaya dayanıklı | 100 abrasion cycles |
İnşaat malzemesi sınıfı | E - Normalde yanıcı |
Suyun nüfuz etmesine karşı direnç | W1 |
Su buharı difüzyonuna eşit hava katmanı kalınlığı | 3.5 m |
50 mm'de bir boyuna germe kuvveti | 180 N |
50 mm'de bir enine germe kuvveti | 160 N |
Boyuna enine sünme | 90 % |
Enine sünme kapasitesi | 90 % |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (boyuna) | 140 N |
Yırtılmanın yayılmasına karşı direnç (enine) | 160 N |
Tasarım | Kendinden yapışkanlı yüzey/tam kendinden yapışkanlı yüzey |
Geçici çatı kaplama/geçici kaplama için uygunluk | 12 Hafta |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | 3 ay, dış hava şartları |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 80 °C |