Waterproofing and uncpl. membr. CERAfix 325 STRONG

WTRPROFMEMBR-DECOUPLINGPATH-CERAFIX-325

Ürün no. 5875100325

EAN 4068362400414

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Waterproofing and uncpl. membr. CERAfix 325 STRONG

Ürün no. 5875100325
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
For use as an uncoupling membrane under tiles and slab coverings for uncoupling categories EK-H, EK-G, EK-W and EK-M.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Kumaş

Destek malzemesi

Dokunmamış

Renk

Gri

Rulo uzunluğu

15 m

Rulo genişliği

1 m

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

25 °C

Maks. sıcaklık direnci

50 °C

Min. sıcaklık direnci

-40 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler