Wąż budowlany
Wąż budowlany
Register now and access more than 60,000 products
- Odporny na starzenie się i oddziaływanie ozonu
- Odporne na gnicie i pleśnienie
Dane na temat ciśnienia dotyczą węża, a nie przewodu i przyłącza.
Materiały dodatkowe(X)
Przemysł budowlany
Materiał zewnętrznej tkaniny | Przędza poliestrowa o wysokiej wytrzymałości, tkana na okrągło |
Materiał wewnętrznej warstwy rdzeniowej | Mieszanina TPR-PCW |
Złączka przyłączowa | Storz C |
Średnica wewnętrzna węża | 52 mm |
Długość | 20 m |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 60 °C |
Ciśnienie robocze | 10 bar |
Ciśnienie próbne | 15 bar |
Ciśnienie rozrywające | 30 bar |
Odporne na starzenie się | Tak |
Bez zgnilizny i starzenia | Tak |
Odporne na działanie ozonu | Tak |