Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wąż budowlany i przemysłowy

Wąż budowlany i przemysłowy
PRZEWÓD-INDHOSE-PROFI-52MM-(GR-C)-20M

Nr art. 0886001520
EAN 4053479173290

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Produkcja w zakładach w Niemczech

Bardzo lekka i elastyczna konstrukcja


także w bardzo niskich temperaturach



Odporny na starzenie się i oddziaływanie ozonu



Odporne na gnicie i pleśnienie

Uwaga

Dane na temat ciśnienia dotyczą węża, a nie przewodu i przyłącza.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do lekkich obciążeń w budownictwie, rolnictwie i przemyśle.

Materiał zewnętrznej tkaniny

Przędza poliestrowa o wysokiej wytrzymałości, tkana na okrągło w splocie skośnym

Materiał wewnętrznej warstwy rdzeniowej

Wysokiej jakości EPDM

Złączka przyłączowa

Storz C

Średnica wewnętrzna węża

52 mm

Długość

20 m

Odporność temperaturowa min./maks.

-20 do 60 °C

Ciśnienie robocze

12 bar

Ciśnienie próbne

18 bar

Ciśnienie rozrywające

36 bar

Odporne na starzenie się

Tak

Bez zgnilizny i starzenia

Tak

Odporne na działanie ozonu

Tak