Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wąż do wody Profesjonalne zastosowania

Profesjonalny wąż do wody
WĄŻ-DO-WODY-PVC-1IN-50M

Nr art. 0886001220
EAN 4038898050322
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Wielowarstwowy, wysokiej jakości wąż do wody PCW z poliestrową wyściółką o wysokiej wytrzymałości
  • Duża elastyczność

  • Odporny na skręcanie i ścieranie

  • Odporny na plątanie — nie skręca się ani nie plącze

  • Odporny na zimno i ciepło

  • Nie zawiera silikonu

  • Odporność na promieniowanie UV

  • Zabezpieczony przed rozrostem glonów

  • Nie zawiera kadmu i baru

  • Bardzo gładka wewnętrzna wyściółka

  • Optymalny przepływ wody
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Polichlorek winylu – PCW

Kolor

Żółty

Materiał siatki

Poliester

Średnica wewnętrzna w calach

1 in

Średnica wewnętrzna

25 mm

Grubość ścianki

3,65 mm

Długość węża

50 m

Ciśnienie robocze/warunki

8 bar / W temp. 23°C

Ciśnienie rozrywające/warunki

20 bar / W temp. 23°C

Odporność temperaturowa min./maks.

-15 do 60 °C

Promień gięcia

125 mm

Odporne na promieniowanie UV

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera kadmu

Tak

Nie zawiera baru

Tak

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Obejma zaciskowa do przewodów

OBEJMA ZACISK.-DIN3017-W9MM-(25-40MM)

ZEBRA
Z asymetrycznym zamknięciem
Złącze węża — element węża

ZŁĄCZKA-WĘŻA-1-CAL

x 10 szt.