Wąż do wody Profesjonalne zastosowania
Profesjonalny wąż do wody
WĄŻ-DO-WODY-PVC-3/4IN-50M
Register now and access more than 60,000 products
- Duża elastyczność
- Odporny na skręcanie i ścieranie
- Odporny na plątanie — nie skręca się ani nie plącze
- Odporny na zimno i ciepło
- Nie zawiera silikonu
- Odporność na promieniowanie UV
- Zabezpieczony przed rozrostem glonów
- Nie zawiera kadmu i baru
- Bardzo gładka wewnętrzna wyściółka
- Optymalny przepływ wody
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Polichlorek winylu – PCW |
Kolor | Żółty |
Materiał siatki | Poliester |
Średnica wewnętrzna w calach | 3/4 in |
Średnica wewnętrzna | 18,8 mm |
Grubość ścianki | 3,3 mm |
Długość węża | 50 m |
Ciśnienie robocze/warunki | 9 bar / W temp. 23°C |
Ciśnienie rozrywające/warunki | 23 bar / W temp. 23°C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -15 do 60 °C |
Promień gięcia | 95 mm |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera kadmu | Tak |
Nie zawiera baru | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!