Wąż elast., nakr.łącząca 3/8 x nakr.łącząca 3/8
Wąż elast., nakr.łącząca 3/8 x nakr.łącząca 3/8
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Materiał węża | Silikon |
Materiał oplotu | Stal szlachetna |
Materiał połączenia | Mosiądz |
Powierzchnia przyłącza | Niklowane |
Średnica znamionowa DN | DN 8 |
Przyłącze | 3/8 cala (UN) x 3/8 cala (UN) |
Długość | 300 mm |
Ciśnienie robocze | 10 bar |
Maks. odporność temperaturowa | 90 °C |
Znak jakości | DVGW |