Wąż izolacyjny z kauczuku syntetycznego FLEXEN® 2 m, niskotemperaturowy, samoprzylepny
Izol. z kaucz. synt. FLEXEN, wąż 2 m, samoprzyl.
FLEXEN
Register now and access more than 60,000 products
Duża elastyczność
Profesjonalne cięcie kątowe
Optymalna przyczepność na rurach samoprzylepnych
Materiały dodatkowe(X)
Do izolacji: Chłodziarki i układy klimatyzacji
Materiał | Pianka o zamkniętych komórkach na bazie kauczuku syntetycznego |
Kolor | Czarny |
Grubość izolacji x średnica rury | 9 x 22 mm |
Długość węża | 2 m |
System klejenia | Samoprzylepne, nachodzące na siebie |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 85 °C |
Przewodność cieplna λ | 0.037 W/(m*K) |
Przewodność cieplna λ – warunki | W temp. 40°C |
Min. współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ | 7000 |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej – warunki | zgodnie z DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Przewodność cieplna (DIN EN ISO 8497 / DIN EN 12667) | 0,033 W/(m x K) | 0,034 W/(m x K) | 0,036 W/(m x K) | 0,037 W/(m x K) | 0,038 W/(m x K) | 0,040 W/(m x K) | 0,044 W/(m x K) |
-30°C | -20°C | 0°C | +10°C | +20°C | +40°C | +70°C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!