Wąż układu spryskiwacza z tuleją z oplotem
Wąż układu spryskiwacza z tuleją z oplotem
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna | 4,5 mm |
Średnica zewnętrzna | 8 mm |
Długość | 15 m |
Materiał | Polichlorek winylu - włókno wzmocnione PCW |
Kolor | Przezroczysty |
Maks. odporność temperaturowa | 65 °C |
Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |