Welding helmet TRUE COLOR
Welding helmet TRUE COLOR
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Przezroczystość po uaktywnieniu | Poziom ochrony 5-8 |
Szerokość kasety x wysokość kasety x grubość kasety | 106 x 125 x 10 mm |
Szerokość pola widzenia x wysokość pola widzenia | 100 x 65 mm |
Zasilanie energetyczne | Ogniwa słoneczne i zamienniki baterii |
Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym | Tak |
Min./maks. temperatura pracy | -5 do 55 °C |
Normy | EN 175, EN 379 |
Materiał | Nylon (poliamid) |
Min./maks. czas przełączania ciemny-do-jasnego | 0,25-0,8 s |
Min. czas przełączania ciemny do jasnego | 0.25 s |
Masa produktu (jednej sztuki) | 490 g |
Czas przełączania jasny do ciemnego | 0.033 ms |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!