Welding helmet TRUE COLOR

Welding helmet TRUE COLOR

Ürün no. 0984700655

EAN 4062856611348

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Welding helmet TRUE COLOR

Ürün no. 0984700655
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
Optimally suited for all applications with changing welding processes
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Etkinleştirildiğinde yarı saydamlık

Koruma seviyesi 5-8, Koruma seviyesi 9-13

Kaset genişliği x kaset yüksekliği x kaset kalınlığı

106 x 125 x 10 mm

Görüş alanı genişliği x görüş alanı yüksekliği

100 x 65 mm

Enerji ikmali

Güneş pilleri ve pil değişimi

UV ve IR koruma

Evet

Min./maks. sıcaklık koşulları

-5 - 55 °C

Standartlar

EN 175, EN 379

Malzeme

Naylon (poliamit)

Min./maks. karanlıktan aydınlığa geçiş süresi

0,25-0,8 s

Min. karanlıktan aydınlığa geçiş süresi

0,25 s

Ürün ağırlığı (parça başına)

490,000 g

Aydınlıktan karanlığa geçiş süresi

0,033 ms

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/1

Bu ürün için yedek parçalar:
Düğme pil Lityum 3 V

DÜĞME PİL-LİTYUM-CR2450-3V

Düşük kendi kendine boşalma seviyesi ve uzun raf ömrü – 10 yıl
Outer protection plate for weld. helmet TRUE COLOR

PROTPLT-OUT-(F.WELDHELM-TRUECOLOR)

x 5 ad.
Inner protection plate for weld. helmet TRUE COLOR

PROTPLT-IN-(F.WELDHELM-TRUECOLOR)

x 5 ad.
Headgear for welding helmet TRUE COLOR

HDGEAR-(F.WELDHELM-TRUECOLOR)

x 1 ad.
Sweatband for welding helmet TRUE COLOR

SWBA-(F.WELDHELM-TRUECOLOR)

For use with welding helmet 0984700655
x 5 ad.