Welding inverter BÖHLER CORE 185 MMA

ELTRDWELDINV-CORE-185-MMA

Ürün no. 9501045930

EAN 4068362796753

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Welding inverter BÖHLER CORE 185 MMA

Ürün no. 9501045930
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
Air-cooled inverter with 1-phase power supply for professional use.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V

Min./maks. akım

10-185 A

Kaynaklanabilir elektrotlar

1,5 - 4,0 mm

Kaynaklanabilir TIG kaynak elektroları

0,5 - 2,4 mm

Maks. akımda (40°C) açma süresi

25 %

ED %100 değerinde kaynak akımı

93 A

ED %60 değerinde kaynak akımı

120 A

IP koruma sınıfı

IP 23S

Yükseklik

316 mm

Genişlik

172 mm

Uzunluk

429 mm

Kaynaklanabilir malzeme kalınlığı

Çelik, 10 mm'ye kadar, Çelik/paslanmaz çelik 0,8-8 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

9500 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler