Wełna izolacyjna FLEXEN®
Wełna izolacyjna FLEXEN
WEŁNA MINERALNA-10KG
FLEXEN
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Wełna mineralna |
Klasa materiału budowlanego/warunki | A1 / Spełnia wymagania DIN 4102 |
Min. temperatura topnienia | 1000 °C |
Temperatura topnienia - warunki | DIN 4102 |
Temperatura aplikacji maks. | 800 °C |
Nie zawiera chlorowcowych środków spulchniających (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera heksabromocyklododekanu (< 0,1%) | Tak |
SVHC zgodnie Z REACH < 0,1% | Tak |
Nie zawiera chlorowanych parafin (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera tris-(2-karboksyetylo)-fosfiny boru (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera polibromowanych eterów difenylowych (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera polibromowanych bifenyli (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera związków boru (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera ołowiu (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera cyny (< 0,1%) | Tak |