Wentylator podłogowy ze stali nierdzewnej
Wentylator podłogowy ze stali nierdzewnej
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
W zestawie elementy mocujące
Konieczne jest przestrzeganie przepisów dotyczących transportu butli gazowych w pojazdach zamkniętych, podanych przez DVS (Niemieckie Stowarzyszenie Branży Spawalniczej) w ulotce informacyjnej 0211 i dyrektywie dotyczącej BHP 590.
W przedziale ładunkowym muszą być co najmniej dwa otwory — jeden w podłodze i jeden na poziomie sufitu.
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | BLES |
Szerokość | 195 mm |
Wysokość | 95 mm |
Głębokość | 195 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,800 kg |
Materiał | Stal szlachetna |
Powłoka | Chromowana |
Kolor | Stal nierdzewna barwiona |