Werkbank klappbar
Werkbank klappbar
WRKBANK-FZG-MWKL-KLAPPBAR
Art.-Nr. 0963645505
EAN 4062855166214
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Zum Anbau an die Fahrzeugeinrichtung
- Massive Arbeitsplatte aus schichtverleimter Multiplexplatte
- Bis zu 80 kg belastbar
- RAL 7016
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MWKL |
Breite | 270 mm |
Höhe | 1065 mm |
Tiefe | 170 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 14,000 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Stahl |