Werkbank klappbar

Werkbank Fahrzeug klappbar schwer modular
WRKBANK-FZG-MWKS-KLAPPBAR-SCHWER

Art.-Nr. 0963645507

EAN 4062855166221

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkbank klappbar

Art.-Nr. 0963645507
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
Für die Arbeit außerhalb des Fahrzeuges
  • Zum Anbau an die Fahrzeugeinrichtung

  • Massive Arbeitsplatte aus schichtverleimter Multiplexplatte

  • Bis zu 80 kg belastbar

  • RAL 7016
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MWKS

Breite

260 mm

Höhe

1065 mm

Tiefe

300 mm

Produktgewicht (per Stück)

17,600 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen