Werkstattschrank T500

Werkstattschrank T500
WRKSTSHRNK-T500-RAL7035/3020-93X50X195CM

Art.-Nr. 0957370522

EAN 4068362157929

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkstattschrank T500

Art.-Nr. 0957370522
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
Vielseitig einsetzbarer Werkstattschrank
  • Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion

  • Inneneinrichtung höhenverstellbar im 15 mm Raster

  • mit Kunststoffgleitern

  • Türen mit geschlossenen Seitenprofilen und verdeckten Schließstangen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit

  • mit Soft-Anschlag

  • Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 125 Grad

  • 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt

  • Traglast 70 kg

  • 1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit

  • 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

930 x 500 x 1950 mm

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Tür

Verkehrsrot RAL 3020

Traglast Fachboden

70 kg

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen