Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Werkzeug Set KFZ 8.8 20-teilig

Werkzeugsortiment Kfz 20-teilig
WZG-SORT-KFZ-20-TLG

Art.-Nr. 0988015374

EAN 4065746400169

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeug Set KFZ 8.8 20-teilig

Art.-Nr. 0988015374

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge

  • Die Werkzeuggrößen sind auf der Einlage gekennzeichnet.

  • Einlage aus hochwertigem Kunststoff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkzeug Set KFZ 8.8 20-teilig inklusive:
1 x
Drahtbürste mit Holzkörper

DRBURST-4RHG

Beschreibung:
Anzahl Reihen: 4 STK
Menge: 1 x
1 x
Gripzange

GRPZANG-(BACKEN-LANG/GD)-L165MM

Beschreibung: Mit langen geraden Backen
Menge: 1 x
1 x
Gripzange

GRPZANG-(BACK-HRD)-L235MM

Beschreibung: Mit halbrunden Backen
Menge: 1 x
1 x
Präzisions-Fühlerlehre

FHLRLEHR-PRAEZ-20TLG

Beschreibung:
Blattdicke min./max.: 0,05-1 mm
Zum Messen von Schlitzen und Spalten, sowie zum Prüfen des Spiels von Gleitführungen, Lagern, Kolben usw.
Menge: 1 x
1 x
Kombizange DIN ISO 5746

KOMBIZANG-L180MM

Beschreibung:
180 mm
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Flachrundzange DIN ISO 5745

FLRDZANG-GD-L200MM

Beschreibung:
200 mm; 3 mm
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Flachrundzange DIN ISO 5745

FLRDZANG-40°-ABGWNKL-L200MM

Beschreibung:
200 mm; 40 Grad; 3 mm
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-250MM

Beschreibung:
250 mm
Selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung
Menge: 1 x
1 x
Seitenschneider DIN ISO 5749

SEITSHND-L180MM

Beschreibung: Zum Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel auch in schwer zugänglichen Bereichen
Menge: 1 x
1 x
Ein-Ohr-Klemmen Montagezange für Oetiker- und Achsmanschettenklemmen

WZG-ACHSMANS-MONTAGEZANGE-(KLEMMEN-20MM)

Menge: 1 x
1 x
Selbstsichernde Schlauchklemmzange TYP: VW

SCHLKLEZANG-(CR)-BACKEN-DREHB

Menge: 1 x
1 x
Bremssattel-Feile

BREMSSATTLFEIL-FL-L150MM

Beschreibung: Zum Entfernen von Bremsstaub, Rost und Schmutz aus dem Bremssattelschacht
Menge: 1 x
1 x
Teleskop-Inspektionsspiegel mit Weichgriff

TSKOPSPGL-D60MM-(L255-850MM)

Beschreibung: Schlagfester Spiegel mit 60mm Durchmesser
Menge: 1 x
1 x
Car-Tester mit Spannungsprüfung und Polaritätsfeststellung (+/–)

PRUEF-(CAR-TESTER)-(6-48V/DC)

Menge: 1 x
1 x
Bremssattel-Bürste

BREMSSATTLBURST-KST-B11MM-L245MM

Beschreibung: Schmale Stahldrahtbürste mit Kunststoffgriff
Menge: 1 x
1 x
Rückschlagfreier Hammer mit Schlagflächen aus Nylon

SCHONHAM-RUECKSHLGFREI-D40MM

Beschreibung: Hammer mit ergonomischem Holzgriff und auswechselbaren Schlageinsätzen
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-500G

Beschreibung:
Hammergewicht: 500 g
Mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-800G

Beschreibung:
Hammergewicht: 800 g
Mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x
1 x
SCHAUMEINLG-SCHLAGWERKZEUG-660X38X455MM

SCHAUMEINLG-SCHLAGWERKZEUG-660X38X455MM

Menge: 1 x
1 x
Schlauchklemmen-Zange

SCHLAUCHKLEMMENZANGE 798-14

Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen