Werkzeug- und Transportkiste

Werkzeug- und Transportkiste
TRANBOX-PRITSCH-FZG-WERKZ-KISTE-WK60

Art.-Nr. 096399 045

EAN 4050382377166

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeug- und Transportkiste

Art.-Nr. 096399 045
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
Wasserdichte Aufbewahrung Ihrer Ausstattung
  • Diebstahlsicherung auf der Baustelle

  • Kranbar, auch im beladenen Zustand

  • Ohne Befestigungsmaterial

  • Innenmaße (B x H x T) für Art.-Nr. 0963 99 045: 1.655 x 575 x 605 mm

  • Innenmaße (B x H x T) für Art.-Nr. 0963 99 046: 855 x 575 x 605 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fest verankert oder abnehmbar auf der Fahrzeugladefläche


Variabel oder am Boden befestigt auf der Baustelle

Typbezeichnung

WK60

Breite

1700 mm

Höhe

600 mm

Tiefe

645 mm

Produktgewicht (per Stück)

36,000 kg

Farbe

Aluminiumsilber, Dunkelbraun

Werkstoff

Holz/Stahl/Aluminium

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kunststoff-Einsatzkiste

TRANBOX-WK61-KST-GRAU-KASTENSATZ-4STK

Zur übersichtlichen Unterbringung von kleinen Werkzeugen und Montagematerial
x 1 St.
Gummipasseinlagen

GUPASSEINLG-F.TRANBOX-ANTIRUMATT-WK62

Für Werkzeug- und Transportkisten sowie für Kunststoff-Einsatzkästen 5-teilig