Werkzeugkoffer ABS
Werkzeugkoffer ABS
WZGKOFFR-ABS-460X310X160MM
Art.-Nr. 071593 148
EAN 4050641994783
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Robuste Ausführung
- ABS-Kofferschale
- Verwindungssteifer Alu-Rahmen
Abschließbare Kippzylinderschlösser
Robuste Metallscharniere mit integrierten Deckelhaltern
Tragegriff mit Soft-Touch-Oberfläche
Zwei Werkzeugtafeln
- 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stifthalter
Datenblätter(X)
Höhe (C) | 160 mm |
Breite (A) | 460 mm |
Tiefe (B) | 310 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Produktgewicht (per Stück) | 4710 g |