Werkzeugkoffer Sanitär 76-teilig

Sanitär-Werkzeugkoffer 76-tlg
WZGKOFFR-SAN-SET-76TLG

Art.-Nr. 0988018346

EAN 4065746804783

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeugkoffer Sanitär 76-teilig

Art.-Nr. 0988018346
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
Werkzeugkoffer Sanitär 76-teilig inklusive:
1 x
Schraubendreher-Satz Rundklinge für das Holzhandwerk

SHRDRH-SORT-PZ/SZ-RDKLI-5TLG

Menge: 1 x
1 x
Bitbox Größe 3 33-tlg.

BIT-GEM-SET-RW/PH/PZ/TX/6KT/SZ-33TLG

Beschreibung:
33
Umfangreich bestücktes Sortiment mit RW-, PH-, PZ-, TX-, Innensechskant und Schlitz-Abtrieb in austauschbaren Bitriegeln inkl. Bithalter
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-SORT-(SW8-22)-11TLG

Beschreibung:
22 mm
Kurze Form, mehrteiliges Set als praktische Grundausstattung für die Werkstatt, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Zangen Sortiment 4-teilig

ZANG-SORT-4TLG

Beschreibung: Bestehend aus Kombizange, Wasserpumpenzange, Flachrundzange und Kraft-Seitenschneider
Menge: 1 x
1 x
Rohrabschneider

ROABSHND-(3-35MM)

Beschreibung:
3-35 mm
Einfaches Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren
Menge: 1 x
1 x
Rollmassband 3-Stop mit Magnet

BAMASS-ST-ROLL-MAGN-25MMX5M

Beschreibung: Dieser Rollmeter zeichnet sich durch sein kompaktes Gehäuse, sowie mehreren praktischen Funktionen aus.
Menge: 1 x
1 x
Zangenschlüssel

ZANGNSHSL-(SW6-46MM)-L260MM

Beschreibung: Zange und Schlüssel in einem Werkzeug
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 9-teilig

WNKLSHRDRH-SORT-KUGKPF-(1,5-10)-9TLG

Beschreibung:
9 STK
Im Kunststoffhalter mit Schiebefunktion mit Kugelkopf, extra lange Ausführung, 9-teilig
Menge: 1 x
10 x
Abbrechklinge

KLI-MESS-ABBRECH-18MM

Beschreibung:
18 mm
Robuste Klinge mit hoher Standzeit
Menge: 10 x
1 x
Cutter-Messer 2K-Griff

MESSER-KART-(GRI-L)-18MM

Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-500G

Beschreibung:
Hammergewicht: 500 g
Mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x
1 x
Werkzeugkoffer ABS

WZGKOFFR-ABS-460X310X160MM

Beschreibung: Robuster ABS-Servicekoffer
Menge: 1 x