Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Werkzeugsortiment 62-teilig

Werkzeugsortiment Schreiner 64-teilig
WZG-SORT-SHREIN-62TLG

Art.-Nr. 096593 119

EAN 4053479822785

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeugsortiment 62-teilig

Art.-Nr. 096593 119

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

62 STK

Werkzeugsortiment 62-teilig inklusive:
1 x
Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge

SHRDRH-SZ-1X5,5X125

Beschreibung:
1 x 5,5 mm; Klingenlänge: 125 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge

SHRDRH-SZ-1,2X6,5X150

Beschreibung:
1,2 x 6,5 mm; Klingenlänge: 150 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PZ mit Rundklinge

SHRDRH-PZ1X80

Beschreibung:
Klingenlänge: 80 mm; 1
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PZ mit Rundklinge

SHRDRH-PZ2X100

Beschreibung:
Klingenlänge: 100 mm; 2
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Bit-Sortiment C 6,3 (1/4 Zoll) mit Gürtelclip 17-teilig

BIT-SET-17TLG-(16BITS+BITHALTER)

Beschreibung:
17 STK
Praktischer Gürtelclip
Menge: 1 x
1 x
Kombizange DIN ISO 5746

KOMBIZANG-SCHWARZ/ROT-L180MM

Beschreibung: Zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Schreinerwinkel

PRAEZWNKL-MWZG-SKALA-300MM

Beschreibung: mit Skalierung
Menge: 1 x
1 x
Kleinsägebogen

BGLSAE-BGN-KL-L250MM

Menge: 1 x
Einpoliger Phasenprüfer
1 x
Einpoliger Phasenprüfer

PRUEF-VDE-1PLG-(150-250V)

Beschreibung: Der dunkle Hintergrund ermöglicht eine bessere Wahrnehmbarkeit bei der Anwendung
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer-Box HSS Typ RN 19-teilig

BO-MET-SORT-DIN338-HSS-(D1-10)-0,5-19TLG

Beschreibung: Kaltgeformter Montagebohrer für Arbeiten in Stahl, Spitzenwinkel 118°, 19-teilig
Menge: 1 x
1 x
Japanische Handsäge Douzuki

JAPSAE-DOUZUKI-L240MM

Beschreibung: Feinsäge mit Rücken, sehr feine Verzahnung
Menge: 1 x
1 x
Malerspachtel aus biegsamen, hochwertigen Stahl (konisch geschliffen)

MALSPACHT-4090-B40MM

Menge: 1 x
1 x
Handentgrater DIN 355 C

ENTGRATWZG-SENKR-D12,4MM

Beschreibung: Zum sauberen Entgraten und Ansenken von Bohrungen
Menge: 1 x
1 x
Flachstumpffeile DIN 7261, Form A

WRKSTFEIL-FL-H2-L200MM

Beschreibung:
2; Feilenblattlänge: 200 mm
Menge: 1 x
2 x
Feilenheft

FEILHEFT-HO-DIN395-120/250MM

Beschreibung:
120 mm
Menge: 2 x
1 x
Holzraspel halbrund, DIN 7263, Form C

RASPEL-HO-HRD-H2-L250MM

Menge: 1 x
1 x
Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L200-B25MM

Beschreibung:
200 mm; Schneidbreite: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Durchtreiber nach DIN 6458

DUTREIB-2-L120MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 2 mm
Menge: 1 x
1 x
Durchtreiber nach DIN 6458

DUTREIB-4-L120MM

Beschreibung:
Spitzenbreite: 4 mm
Menge: 1 x
1 x
Rollbandmass ABS Gehäuse

BAMASS-TASH-B19MM-L5M

Beschreibung: Hochwertiges Rollbandmaß mit Kunststoffgehäuse.
Menge: 1 x
Leichtmetall-Wasserwaage
1 x
Leichtmetall-Wasserwaage

WAWAAGE-LMET-LM-60CM

Beschreibung: Leichte Ausführung
Menge: 1 x
1 x
Temperguss-Schraubzwinge mit Schutzkappen

SHRBZWINGE-TG-160X80MM

Beschreibung: Zum starren, unelastischen und gesicherten Spannen mit den hochwertigen Tempergussbügeln und den materialschonenenden Schutzkappen
Menge: 1 x
1 x
Kneifzange DIN 5241, deutsche Form

KNEIFZANG-L180MM

Menge: 1 x
1 x
Schleifklotz aus Kork

SHLFKLOTZ-KORK-L100-B60-H40

Menge: 1 x
1 x
Stechbeitel Sortiment 6-teilig

STECHBEIT-SORT-(2K SPEZIAL)-6TLG

Beschreibung: Stechbeitel für höchste Beanspruchung mit 2K-Griff
Menge: 1 x
1 x
Französischer Schreinerhammer deutsche Form nach DIN 5109

SHREINHAM-DIN5109-400G

Beschreibung:
400 g
Mit doppelt geschweiftem Eschenstiel
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen