Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Werkzeugsortiment Spengler 50-teilig

Werkzeugsortiment Spengler 50-teilig
TL-SET-MET-SPENGLER-50TLG

Art.-Nr. 096593 122

EAN 4058794042221

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeugsortiment Spengler 50-teilig

Art.-Nr. 096593 122

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Perfekt ausgestattet um im Bereich Spenglerei diverse Arbeiten durchführen zu können.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

50 STK

Werkzeugsortiment Spengler 50-teilig inklusive:
1 x
Vorstecher

VORSTECHR-6X100

Menge: 1 x
1 x
Metallsägebogen

METSAE-MSB-ST-776

Beschreibung:
Blattlänge: 300 mm
Schwerer Sägebogen aus Flachstahl mit 2K-Kunststoffgriff
Menge: 1 x
1 x
Gripzange

GRPZANG-(BACK-HRD)-L190MM

Beschreibung: Mit halbrunden Backen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085

DPMAULSHSL-SW8X10

Beschreibung:
8 x 10 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085

DPMAULSHSL-SW12X13

Beschreibung:
12 x 13 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085

DPMAULSHSL-SW17X19

Beschreibung:
17 x 19 mm
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Rinnenschnur

SHNR-PP-ORANGE-D1,5MM-L75M

Menge: 1 x
1 x
Durchlaufschere

BLSHER-DURCHLAUF-AUFG-GEW-350MM

Menge: 1 x
1 x
Kombi-Blechschere

BLSHER-IDEAL-RECHTS

Menge: 1 x
1 x
Kombi-Blechschere

BLSHER-IDEAL-LINKS

Menge: 1 x
1 x
Spengler Flachzange

FLZANG-ZAHNUNG-SPENGLER-9ZO

Beschreibung: Mit Zahnung
Menge: 1 x
1 x
Rinnenschnur-Wasserwaage

WAWAAGE-LMET-MINI-RINSHNR-L79MM

Menge: 1 x
1 x
Rollbandmass ABS Gehäuse

BAMASS-TASH-B19MM-L5M

Beschreibung: Hochwertiges Rollbandmaß mit Kunststoffgehäuse.
Menge: 1 x
1 x
Zimmermanns-Bleistift

ZIMSTI-GRAU-B12MM-D5MM-L250MM

Beschreibung: Mit Flachmine
Menge: 1 x
1 x
Reißnadel

REISSNDL-HM-(SP-GEBOGEN/GD)

Beschreibung: Mit kodiertem Stahlgriff und eingeschraubter gerader und gebogener Stahlnadel
Menge: 1 x
1 x
Kneifzange DIN 5241, deutsche Form

KNEIFZANG-L180MM

Menge: 1 x
1 x
Monierzange DIN 5242

MONIERZANG-L220MM

Menge: 1 x
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-COBRA-250MM

Beschreibung:
250 mm
Selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung
Menge: 1 x
1 x
Schaleisen gerade

SCHALEISEN-GERADE-L120MM

Menge: 1 x
1 x
Kunststoffhammer Keilform

SCHONHAM-KUNSTSTOFF-KEILF.

Menge: 1 x
1 x
Anreißschablone

ANRSHABL-EDST

Beschreibung: gehärtet,rostfrei
Menge: 1 x
1 x
Holzgliedermaßstab

GLIEDMASSSTAB-HOLZ-L2M

Beschreibung: Messwerkzeug entspricht der EWG-Genauigkeitsklasse 3
Menge: 1 x
1 x
Stechbeitel 2K-lange Ausführung

STECHBEIT-2K-B26MM

Beschreibung: Stechbeitel für höchste Beanspruchung mit 2K-Griff
Menge: 1 x
1 x
Teppichmesser mit besonders robustem, schlankem Metallgriff

TEPPMESS-WECHSELKLI

Beschreibung: Für unterschiedliche Schnitttiefen geeignet
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-300G

Beschreibung:
Hammergewicht: 300 g
Mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-500G

Beschreibung:
Hammergewicht: 500 g
Mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x
1 x
Solide Zimmermannstasche

NGLTASH-ZIMMERMANN-KUNSTLEDER-260X290MM

Beschreibung: Hochwertige Zimmermannstasche; Made in Italy
Menge: 1 x
1 x
Ledergürtel mit Doppeldornschnalle aus Metall

LEDERGUERT-REGENERIERT-120X4CM

Menge: 1 x
1 x
Schutzhandschuh Protect

SHTZHNDSHH-LEDER-PROTECT-GR9

Beschreibung:
Größe: 9
Flexibler Montage- und Mechanikerhandschuh aus weichem Schweinsnappaleder
Menge: 1 x
1 x
Handnietzange

ZANG-HNDNT-(D2,4-4,0)

Beschreibung:
2,4-4 mm
Zum Verarbeiten von Blindniete-∅ 2,4 mm, 3 mm und 4 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl und Blindniete-∅ 5 mm aus Aluminium
Menge: 1 x
1 x
WZGKASTEN-INSTALLATEUR

WZGKASTEN-INSTALLATEUR

Menge: 1 x
1 x
Propan-Lötgarnitur

PROPANLOETGAR-LOETKOLBEN

Beschreibung: Ideal für Dach- und Klempnerarbeiten, zum Weichlöten von Dachrinnen, Traufbleche, Kehlbleche usw.
Menge: 1 x
1 x
Kupferstück für Lötkolben

CUSTK-F.LOETKOLB-SP-350G

Menge: 1 x
10 x
Lötwasserpinsel für Lötwasser Nr. 41

PINS-LOETWA-12MM

Menge: 10 x
1 x
Lötwasserbehälter

LOETWABEH-125ML

Menge: 1 x
1 x
Bit-Sortiment C 6,3 (1/4 Zoll) mit Gürtelclip 17-teilig

BIT-SET-17TLG-(16BITS+BITHALTER)

Beschreibung:
17 STK
Praktischer Gürtelclip
Menge: 1 x
1 x
Spengler Rundzange

RDZANG-ZAHNUNG-SPENGLER-9ZO

Beschreibung: Mit Zahnung
Menge: 1 x
1 x
Gummihammer Form B DIN 5128

GUHAM-DIN5128-B-D65MM

Menge: 1 x
1 x
Schlosserwinkel mit Anschlag

ANSHLGWNKL-4036-250X160MM

Beschreibung: Präziser Winkel mit stabiler Konstruktion für präzise Messungen und Markierungen
Menge: 1 x
1 x
Leichtmetall-Wasserwaage Bau

WAWAAGE-LMET-BAU-50

Beschreibung: Leichte Ausführung
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen