Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Elektriker Werkzeugsatz 25-teilig

Elektriker-Werkzeugkoffer 25-teilig
ELEKTRIKER WERKZEUGSATZ 25-TEILIG

Art.-Nr. 171500007
EAN 9002448165946

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Elektriker Werkzeugsatz 25-teilig inklusive:
Einpoliger Phasenprüfer
1 x
Einpoliger Phasenprüfer

PRUEF-VDE-1PLG-(150-250V)

Beschreibung: Der dunkle Hintergrund ermöglicht eine bessere Wahrnehmbarkeit bei der Anwendung
Menge: 1 x
1 x
VDE-Schraubendreher-Satz Schlitz/Kreuzschlitz PH 5-teilig

SHRDRH-VDE-SORT-PH/SZ-5TLG

ZEBRA
Menge: 1 x
1 x
Malerspachtel aus biegsamen, hochwertigen Stahl (konisch geschliffen)

MALSPACHT-4090-B50MM

Menge: 1 x
1 x
Kabelmesser

KBLMESS-HOHEFT

Beschreibung: Mit Kerbe.
Menge: 1 x
1 x
Mörtelpfanne Stahl

BETSCHOEP-PFANNE-ST-(ZN)-D180MM

Menge: 1 x
1 x
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085

DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW8X10

ZEBRA
Beschreibung: ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085

DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW12X13

ZEBRA
Beschreibung: ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Doppel-Maulschlüssel metrisch DIN 3110 / ISO 1085

DPMAULSHSL-ABGWNKL-SW17X19

ZEBRA
Beschreibung: ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Menge: 1 x
1 x
Stein- oder Maurermeißel, Form B nach DIN 7254

HNDMSL-STN-L300-B24MM

Beschreibung: Mit vergütetem Schlagkopf
Menge: 1 x
1 x
Spitzmeißel nach DIN 7256

HNDMSL-SP-L300MM

Beschreibung: Mit vergütetem Schlagkopf
Menge: 1 x
1 x
Wasserwaage MINI

WAWAAGE-LMET-MINI-HAFTMAGN-L20CM

Beschreibung: Mit Magnetfuß
Menge: 1 x
1 x
Mini-Universalsäge mit Metall- und Holzsägeblatt verwendbar

BGLSAE-SAEBGN-UNI-L147MM

ZEBRA
Menge: 1 x
1 x
Holzgliedermaßstab

MSTAB-HOLZ-L2M

Beschreibung: Messwerkzeug entspricht der EWG-Genauigkeitsklasse 3
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-300G

Beschreibung: Mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x
1 x
Handfäustel deutsche Form nach DIN 6475

HNDFST-DIN6475-1000G

Beschreibung: Deutsche Form nach DIN 6475, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel.
Menge: 1 x
1 x
Stahlspirale

ZB-EINZIEHFED-KBLEINZUGSYS-ST-D3,7-L10M

Menge: 1 x
1 x
VDE KOMBIZANGE 180 MM

VDE KOMBIZANGE 180 MM

Menge: 1 x
1 x
VDE SEITENSCHNEIDER 160 MM

VDE SEITENSCHNEIDER 160 MM

Menge: 1 x
1 x
FLRDZANG-VDE-GD-(KPF-CR-MATT)-L200MM

FLRDZANG-VDE-GD-(KPF-CR-MATT)-L200MM

Menge: 1 x
1 x
ABISOZANG-JB-VDE-(KPF-CR-MATT)-160MM

ABISOZANG-JB-VDE-(KPF-CR-MATT)-160MM

Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen