Wet and dry vacuum cleaner RVC 50
Wet and dry vacuum cleaner RVC 50
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Strumień powietrza | 48 l/s |
Pojemność zbiornika | 50 l |
Maks. moc | 2350 W |
Długość kabla | 10 m |
Min./maks. częstotliwość | 1 / 50 Hz |
Poziom ciśnienia akustycznego | 67 dB |
Stopień ochrony IP | IP 44 |
Długość | 570 mm |
Szerokość | 430 mm |
Wysokość | 860 mm |
DYSZA ODSYSAJĄCA-VC-NW35-PP-360MM
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk