Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wetterschutz Regenjacke

Regenjacke EN 343
REGENJACKE EN 343 BAU MARINE GR.L
MODYF

Art.-Nr. M011050002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Wetterschutz Regenjacke

Art.-Nr. M011050002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Die elastische und komfortable Regenjacke sorgt für zuverlässigen Wetterschutz sowie trockenen Tragekomfort - auch bei schlechten Wetterbedingungen.
  • Elastisches Material mit verschweißten Nähten

  • 2 abgedeckte Vordertaschen

  • Gute Atmungsaktivität, Kapuze mit Kordelzug verstellbar

  • Erfüllt die BG-Anforderungen für Wetterschutzkleidung auf Baustellen

  • EN 343 Klasse 3/2 zertifiziert

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Marineblau

Größe

L

Werkstoff

53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet

Flächengewicht Gewebe pro m²

170 g

Normen

EN 343

EN-Norm

343

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht bügeln
Chemisch reinigen
Nicht im Trommeltrockner trocknen

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen