Wetterschutz Regenlatzhose
Regenlatzhose EN 343
REGENLATZHOSE EN 343 BAU GELB S
MODYF
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Elastische Träger mit Steckschnallen
- Beinabschluss durch Druckknöpfe einstellbar, PU-Beschichtung
- Gemäß den BG-Anforderungen für Wetterschutzkleidung auf Baustellen
- EN 343 Klasse 3/2 zertifiziert
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | S |
Werkstoff | 53% Polyurethan, 47% Polyamid, PU beschichtet |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 170 g |
EN-Norm | 343 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |