Wheel brush steel wire brass-plated
Wheel brush steel wire brass-plated
Ürün no. 5465011405
EAN 4065746776455
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Çap (D) | 140 mm |
Telin kullanılabilir uzunluğu (H) | 30 mm |
Etkin genişlik (A) | 40 mm |
Tel çapı | 0,3 mm |
Bağlantı dişi | M14 |
Tel malzemesi | Çelik |
Tel yüzeyi | Pirinç kaplamalı |
Tasarım | Oluklu |
Kararlılık | Sert |
Fırça açısı (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta |
Maks. devir sayısı | 2500 1/min |
EN standardı | 1083-2 |