White-coated steel with flange wood screw thread

White-coated steel with flange wood screw thread

Ürün no. 023465 90

EAN 4011231289610

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
White-coated steel with flange wood screw thread

Ürün no. 023465 90

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Wood screw thread, white-coated steel
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

5 mm

Uzunluk (l1)

86 mm

Kanca iç çapı (d2)

14,5 mm

Diş uzunluğu (doğrama işlerine uygun diş) (lg)

40 mm

Yükseklik

14.5

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Renk

Beyaz

Tasarım

Bilezikli

Ankraj çapı

8 mm

Maks. yük taşıma kapasitesi

12,5 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler