Wiertarka BM 10-E COMPACT
Wiertarka BM 10-E COMPACT
WIERTARKA-BM10E-COMPACT-W KARTONIE
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Ergonomiczna konstrukcja
- Doskonały stosunek mocy do masy zapewniający bezwysiłkową pracę
- Klips na pasek ułatwiający przenoszenie
Wysoka precyzja i długa żywotność
Wytrzymały, metalowy szybkomocujący uchwyt wiertarski
Bezstopniowa regulacja prędkości
Elektroniczna regulacja prędkości umożliwia precyzyjne dostarczanie mocy i dopasowanie urządzenia do dowolnego zastosowania.
Obroty w prawo/w lewo
Możliwość usunięcia wkręconych śrub. Bezpośrednie przełączanie szczotek węglowych zapewnia maksymalny moment obrotowy w obu kierunkach.
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. napięcie | 220 / 240 V/AC |
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 600 W |
Moc wyjściowa | 360 W |
Min./maks. obroty jałowe | 0-2600 obr/min |
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym | 1676 obr/min |
Maks. moment obrotowy | 20 Nm |
Oprawa uchwytu wiertarskiego | 1/2 cala x 20 UNF |
Zakres uchwytu | 1-10 mm |
Średnica kołnierza mocującego | 43 mm |
Maks. średnica wiercenia w stali | 10 mm |
Maks. średnica wiercenia w aluminium | 10 mm |
Maks. średnica wiercenia w drewnie miękkim | 25 mm |
Maks. średnica wiercenia w stali szlachetnej | 8 mm |
Maks. średnica gwintowania | M6 |
Waga urządzenia | 1,7 kg |
Długość kabla | 4 m |