Wiertarka H 13-SEC POWER
Wiertarko-wkrętarka BS 13-SEC Power
WIERTARKA-BS13-(SEC POWER)-SYSKO-8.4.2
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Wysoki moment obrotowy i długa żywotność
3-stopniowa przekładnia redukcyjna
Ochrona użytkownika i silnika
Płynny rozruch
Układ zapewniający utrzymywanie stałej prędkości obrotowej
Dla zapewnienia stale wysokiej wydajności w całym zakresie prędkości i obciążenia
Elektroniczna regulacja momentu obrotowego
Urządzenie wyłącza się po osiągnięciu wstępnie ustawionego momentu obrotowego.
Zmiana kierunku obrotów w prawo/w lewo
Bezpośrednie przełączanie szczotek węglowych zapewnia jednakowy moment obrotowy w obu kierunkach.
Możliwość łatwej wymiany uszkodzonych przewodów
System wymiany przewodu
Maksymalne wymiary śrub ASSY do miękkiego drewna:
12 x 500 mm z gwintem częściowym, 10 x 400 mm z gwintem pełnym
Materiały dodatkowe(X)
Wiercenie, wkręcanie i mieszanie
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1200 W |
Moc wyjściowa | 640 W |
Min./maks. obroty jałowe | 70-530 obr/min |
Min./maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym | 70-530 obr/min |
Maks. moment obrotowy, twardy/miękki | 110 / 65 Nm |
Zakres uchwytu | 1,5-13 mm |
Maks. średnica wiercenia w stali | 16 mm |
Maks. średnica wiercenia w aluminium | 22 mm |
Maks. średnica wiercenia w drewnie | 70 mm |
Średnica kołnierza mocującego | 43 mm |
Waga urządzenia | 2,7 kg |
Długość kabla | 4 m |
Elektroniczna regulacja momentu obrotowego Ustawiona liczba jest w przybliżeniu równa: | |
Ustawienie | Moment obrotowy ok. Nm |
1 | 13 |
2 | 16 |
3 | 19,5 |
4 | 24 |
5 | 26 |
6 | 32,5 |
7 | 45,5 |
8 | 52 |
9 | 58,5 |
10 | 65 |