Wiertarka do płytek ceramicznych NDS 68
Wiertniczka do płytek, NDS 68
WIERTNICZKA NDS 68
MASTER
NDS68
Register now and access more than 60,000 products
Bezstopniowa regulacja prędkości
Regulowany zakres prędkości zapewnia optymalną prędkość wiertła niezależnie od średnicy.
Technologia wiercenia na mokro
Minimalne zużycie wiertła i szybkie wiercenie.
Smukła i poręczna obudowa z dodatkowym uchwytem
Łatwe w obsłudze elementy sterujące i doskonała precyzja.
Wyłącznik bezpieczeństwa PRCD
Bezpieczeństwo podczas wiercenia na mokro. Nie jest konieczne stosowanie zabezpieczenia przed prądem upływowym.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Moc wejściowa | 750 W |
Częstotliwość | 50 Hz |
Min./maks. obroty jałowe | 3000-10000 obr/min |
Min./maks. średnica wiertła | 4-68 mm |
Waga urządzenia | 2,6 kg |
Długość kabla | 4 m |
WTRTNK-(F.NDS68-PWRDRL-EL)
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!