Wiertarka rdzeniowa ze stopą magnet KB 35 Comfort
Wiertarka rdzeniowa ze stopą magnet KB 35 Comfort
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie od strony maszyny | Weldon |
Min./maks. średnica wiertła | 12-35 mm |
Głębokość cięcia | 50 mm |
Wysokość podnoszenia | 105 mm |
Prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym na pierwszym biegu | 450 obr/min |
Siła magnetyczna | 7500 N |
Moc wejściowa | 1100 W |
Waga urządzenia | 10 kg |
Długość kabla | 5 m |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!