Wiertarka ręczna EHB 32/2.2 R R/L
Ręczna wkrętarka EHB 32/2.2 R R/L
ZAKRĘTARKA-EL-(EHB32/2.2R-R/L)-WUERTHV
Register now and access more than 60,000 products
Maksymalna ochrona elektronarzędzia
Łagodny rozruch, wyłącznik termiczny i przeciążeniowy
Optymalne dopasowanie do średnicy wkrętu
Regulacja momentu obrotowego, regulacja prędkości obrotowej i kontrola stałej prędkości obrotowej
Ochrona użytkownika
Mechaniczne sprzęgło bezpieczeństwa
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja z metalu i drewna, obróbka metali, inżynieria mechaniczna, budowa urządzeń i budowa pojazdów
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1800 W |
Min./maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym na pierwszym biegu | 60-140 obr/min |
Min./maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym na drugim biegu | 200-470 obr/min |
Maks. średnica wiercenia w stali | 32 mm |
Maks. średnica wiercenia w aluminium | 60 mm |
Maks. średnica wiercenia w drewnie | 100 mm |
Średnica kołnierza mocującego | 65 mm |
Waga urządzenia | 6,4 kg |
Długość kabla | 3,15 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!