Wiertarka udarowa SB 16-E
Wiertarka udarowa SB 16-E
WIERTARKA UDAROWA MASTER SB16 E
MASTER
SB16-E
Register now and access more than 60,000 products
Wysoki moment obrotowy
Bardzo mocny silnik
Możliwość przełączania na wybiegu i w stanie spoczynku
Synchronizowana 2-biegowa przekładnia
Indywidualna pozycja chwytu
Dodatkowy uchwyt obracany o 360°
Bezpieczeństwo użytkowania
Sprzęgło bezpieczeństwa odłącza napęd w razie uderzenia
Bezstopniowa regulacja prędkości
Zintegrowana w przełączniku
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1150 W |
Moc wyjściowa | 670 W |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-700 / 0-2100 obr/min |
Szybkość uderzań | 42000 obr/min |
Maks. średnica wiercenia w stali | 16 mm |
Oprawa uchwytu wiertarskiego | 5/8 cala x 16 UNF |
Zakres uchwytu | 3-16 mm |
Długość x wysokość | 478 x 148 mm |
Waga urządzenia | 4 kg |
Długość kabla | 4 m |
UCHWYT WIERT.Z KLUCZ.5/8-16 (3-16MM
REKOJEŚĆ
OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!