Wiertło do zgrz. pun. w. sp. DIN1897 4 b. c. Magma
Wiertło do zgrz. pun. w. sp. DIN1897 4 b. c. Magma
FREZ-DO-ZGRZ-DIN1897-VHM-4OSTRZA-8X79MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Jakość | ZEBRA-Premium |
Materiał narzędzia | VHM |
Powłoka | Powłoka wielowarstwowa Magma |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 1500 N/mm² |
Średnica | 8 mm |
Długość | 79 mm |
Długość rowka wiórowego | 37 mm |
Średnica wałka | 8 mm |
Kształt trzonu | Uchwyt 3-płaszczyznowy |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!