Wiertło do zgrzein punktowych HSCO, powlekane TiN
Wiertło do zgrzein punktowych HSCo, powlekane TiN
FREZ DO ZGRZEIN TIN 8 MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Specjalne wiertło koronowe do usuwania zgrzein punktowych
Stały kieł centrujący oznacza brak konieczności punktowania
Wzmocniony kieł centrujący PLUS jest również odpowiedni do blach o wysokiej wytrzymałości
Zoptymalizowana geometria końcówki zapewnia dłuższą żywotność niż tradycyjne wiertła do zgrzein punktowych.
Możliwość stosowania z każdą standardową wiertarką
Powłoka TiN dwu-, a nawet trzykrotnie wydłuża żywotność krawędzi tnących
Maksymalna prędkość obrotowa:
- Ø 6 do 1200 obr./min
- Ø 8 do 950 obr./min
- Ø 10 do 730 obr./min
Wskazówki dotyczące wydłużenia żywotności kła centrującego:
- Nie używać z wiertarkami udarowymi i wrzecionowymi.
- Należy ustawić odpowiednią prędkość wiertarki; prędkość urządzenia doprowadzającego sprężone powietrze jest zazwyczaj za wysoka.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica | 8 mm |
Długość | 78 mm |
Długość rowka wiórowego | 38 mm |