Wiertło koronowe z wyciąganiem Plus D
Wiertło koronowe z wyciąganiem Plus D
Register now and access more than 60,000 products
Bezpyłowe wiercenie
- Natychmiastowe zasysanie pyłu pojawiającego się w wierconym otworze
- Ochrona użytkownika przed zagrożeniem zdrowia
- Większa żywotność
- Nie jest wymagane późniejsze czyszczenie otworu wiertniczego
- Skuteczna ochrona przez generowaniem pyłu na placu budowy
Bardzo szybkie wiercenie i długa żywotność
Solidna 2-ostrzowa geometria głowicy i bardzo duże otwory do odprowadzania bezpośrednio do obszarze głowicy
Nadaje się do wszystkich standardowych, certyfikowanych odkurzaczy klasy pyłowej M
Elastyczny, jednoczęściowy gumowy adapter odkurzacza
Precyzyjne wiercenie punktowe
Specjalna końcówka samocentrująca
- Zbrojenie można przewiercać tylko za zgodą inżyniera budowlanego
- Należy przestrzegać załączonej instrukcji obsługi
- Możliwość wsparcia niemieckiej instytucji ubezpieczeń społecznych od wypadków w przemyśle budowlanym (BG BAU)
- Do użytku wyłącznie z odkurzaczami klasy pyłowej M
Materiały dodatkowe(X)
- Czyste, pozbawione pyłu otwory do wprowadzania kotew chemicznych
- Wiercenie otworów do późniejszego montażu lub wymiany nieprawidłowo wsuniętych prętów wzmacniających
- Praca w krytycznych miejscach, które muszą pozostawać wolne od pyłu, takich jak budynki użyteczności publicznej, szpitale itp.
- Prace remontowe, w których należy unikać pyłu i wymagana jest ochrona użytkownika
Średnica (Ø) | 6 mm |
Długość | 220 mm |
Długość robocza | 100 mm |
Ilość ostrzy | 2 szt |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-plus |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Poziom hałasu (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Dokładność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Sztywność (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |